Punte elicoidali in HSS DIN 338, laminate a rulli D.2,5mm

Codice art.: 56031007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
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
⌀ Nominale DC 2,5 mm
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56031007
EAN / GTIN 4022668310075
Codice del produttore 56031007
Numero-L L60010 7373

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per l'uso in trapani non stazionari e cacciaviti cordless
  • Cilindrica corta, taglio a destra

Proprietà:

  • Diametro (pollici): 0,098 ″
  • Diametro (mm): 2,5 mm
  • Peso: 1 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello