Driver per stecca, 4 mm

Codice art.: 56030544
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56030544
EAN / GTIN 4022668305446
Codice del produttore 56030544
Numero-L L60010 6709

Descrizione

Descrizione:

  • Con testa di impatto temprata
  • In materiale 8 kt., a norma DIN 6450 C..
  • Acciaio al cromo-vanadio, verniciato.

Proprietà:

  • Diametro della punta dell'utensile: 4 mm
  • Diametro del gambo dell'utensile: 10 mm
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 150 mm
  • Peso: 65 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello