Scalpello da elettricista L.250mm albero-D.10mm

Codice art.: 56030302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56030302
EAN / GTIN 4022668303022
Codice del produttore 56030302
Numero-L L60010 7623

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio indurente al cromo-vanadio
  • verniciati rossi
  • quadrato

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell'utensile: 10 mm
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio indurito ad aria
  • Altezza mm (h): 8 mm
  • Lunghezza [mm]: 250 mm
  • Peso: 115 g
  • Larghezza mm (b): 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello