• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PLHT 1305-PDX IC328 Inserti tangenziali Plunger, con 4 taglienti.

Codice art.: 5603028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603028
EAN / GTIN 7291075162646
Codice del produttore 5603028
Numero-L L23910 785

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 13.7 mm, Spessore inserto (S) 9.95 mm, Larghezza inserto (W1) 5.45 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.7 mm
  • Spessore inserto (S) 9.95 mm
  • Larghezza inserto (W1) 5.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello