HM90 APCT 100302R-PDR IC328 Inserti con tagliente affilato per finitura e semi-finitura

Codice art.: 5602959
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602959
EAN / GTIN 7291075117172
Codice del produttore 5602959
Numero-L L23910 165

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11.66 mm, Spessore inserto (S) 3.53 mm, Larghezza inserto (W1) 6.96 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Figura 1
  • Lunghezza inserto (INSL) 11.66 mm
  • Spessore inserto (S) 3.53 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.96 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello