QDCT 120532-PDN IC328 Inserti rettificati, con 4 taglienti destri o sinistri, per uso generale.

Codice art.: 5602280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602280
EAN / GTIN 7291075157703
Codice del produttore 5602280
Numero-L L23910 1044

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.92 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.92 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello