Livella in metallo leggero, 600 mm

Codice art.: 56022226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56022226
EAN / GTIN 4022668222262
Codice del produttore 56022226
Numero-L L60010 6840

Descrizione

Descrizione:

  • Argento anodizzato
  • Libellula orizzontale e verticale (in plexiglass, a tenuta ermetica e infrangibile
  • Precisione di misurazione 0,5 mm / m = 0,029° in posizione normale, 0,75 mm / m = 0,043° per la gestione della misurazione
  • Robusto profilo in alluminio 22 / 50 mm, estruso
  • Inquinamento ridotto grazie all'effetto pulito
  • Tutti i bordi possono essere usati come bordi di disegno

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 600 mm
  • Peso: 340 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello