Livella in metallo leggero, 400 mm

Codice art.: 56022224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56022224
EAN / GTIN 4022668222248
Codice del produttore 56022224
Numero-L L60010 6755

Descrizione

Descrizione:

  • Argento anodizzato
  • Libellula orizzontale e verticale (in plexiglass, a tenuta ermetica e infrangibile
  • Precisione di misurazione 0,5 mm / m = 0,029° in posizione normale, 0,75 mm / m = 0,043° per la gestione della misurazione
  • Robusto profilo in alluminio 22 / 50 mm, estruso
  • Inquinamento ridotto grazie all'effetto pulito
  • Tutti i bordi possono essere usati come bordi di disegno

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 400 mm
  • Peso: 235 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello