ADKT 150550R-HM IC950 Inserti con 2 taglienti elicoidali e raggi differenti per utilizzi generali.

Codice art.: 5602220
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5602220
EAN / GTIN 7291075038132
Codice del produttore 5602220
Numero-L L23910 1008

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.1 mm, Spessore inserto (S) 5.3 mm, Larghezza inserto (W1) 9.57 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.1 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello