• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

CRF D160-QF IC908 Inserti per frese a testa tonda per profilatura.

Codice art.: 5602203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602203
EAN / GTIN 7291075106985
Codice del produttore 5602203
Numero-L L23970 479

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Spessore inserto (S) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 16 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16 mm
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello