• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Requisiti dei chiodi, esagono, 800 mm

Codice art.: 56022003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56022003
EAN / GTIN 4022668220039
Codice del produttore 56022003
Numero-L L60010 6576

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio esagonale con una robusta ganascia piegata e una lama per scalpello leggermente piegata
  • Acciaio speciale, temprato, verniciato

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell'utensile: 18 mm
  • Lunghezza [mm]: 800 mm
  • No.: 22003
  • Peso: 2260 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello