Testa di taglio di ricambio con viti di fissaggio per tronchese M00, 630 mm

Codice art.: 56020362
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56020362
EAN / GTIN 4022668203629
Codice del produttore 56020362
Numero-L L60010 4909

Descrizione

Descrizione:

Istruzioni di direzione per i testi delle pinze:
  • Campo di applicazione
  • Punto di forza esclusivo/caratteristica speciale
  • Proprietà
  • Handle delle proprietà
  • Proprietà congiunta
  • Proprietà superficie/materiale
  • DIN

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
  • Lunghezza [mm]: 140 mm
  • adatto per n.: 20352
  • Peso: 990 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello