Tagliabulloni M00, 630 mm

Codice art.: 56020352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56020352
EAN / GTIN 4022668203520
Codice del produttore 56020352
Numero-L L60010 5109

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile di continuo
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Per l'acciaio di rinforzo III + IV disponibile in commercio a norma DIN 488 – resistenza ca. 550 N / mm² – nonché per la presaldatura di acciai e fili di acciaio temprato fino a 1226 N / mm² (HRC 40)

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
  • Lunghezza [mm]: 645 mm
  • Peso: 3000 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello