Taglia rete elettrosaldata M07, 1000 mm

Codice art.: 56020238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56020238
EAN / GTIN 4022668202387
Codice del produttore 56020238
Numero-L L60010 7756

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione continua, finecorsa con zona tampone extra large
  • Per l'acciaio di rinforzo III + IV disponibile in commercio a norma DIN 488 – resistenza ca. 550 N / mm² – nonché per la presaldatura di acciai e fili di acciaio temprato fino a 1570 N / mm² (HRC 48)

Attenzione: Per la separazione di Ø 8 mm / 48HRC è necessaria una forza enorme.
Questa operazione deve essere ripetuta più volte.

Proprietà:

  • Capacità di taglio 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Capacità di taglio 48 HRc: 8 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • Lunghezza [mm]: 1010 mm
  • Peso: 3990 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello