Tagliabulloni con taglienti intercambiabili, 470 mm

Codice art.: 56020200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56020200
EAN / GTIN 4022668202004
Codice del produttore 56020200
Numero-L L60010 7572

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile di continuo
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Per l'acciaio di rinforzo III + IV disponibile in commercio a norma DIN 488 – resistenza ca. 550 N / mm² – nonché per la presaldatura di acciai e fili di acciaio temprato fino a 1226 N / mm² (HRC 40)

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 7 mm²
  • Lunghezza [mm]: 480 mm
  • Peso: 1785 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello