Testina di ricambio per tagliabulloni ″ Standard ″ M05, 470 mm

Codice art.: 56020051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56020051
EAN / GTIN 4022668005841
Codice del produttore 56020051
Numero-L L60010 4972

Descrizione

Descrizione:

  • Testa del coltello per la sostituzione su fresa per bulloni standard Plus M05
  • Con viti di fissaggio

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 5 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
  • Lunghezza [mm]: 140 mm
  • adatto per n.: 20030
  • Peso: 579 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello