Tagliabulloni ″ Universale ″ M05, 470 mm

Codice art.: 56020000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56020000
    EAN / GTIN 4022668200000
    Codice del produttore 56020000
    Numero-L L60010 7166

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ridurre la forza della mano richiesta fino al 15%
    • Finecorsa con zona tampone extra large
    • Regolabile di continuo
    • Per acciaio di rinforzo III + IV disponibile in commercio a norma DIN 488 – resistenza ca. 550 N/mm² – e per la presaldatura di acciai e fili di acciaio temprato fino a una resistenza di 1570 N/mm² (HRC 48)

    Proprietà:

    • Capacità di taglio 48 HRc: 5 mm²
    • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
    • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
    • Lunghezza [mm]: 480 mm
    • No.: 20000
    • Peso: 1770 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello