ADMT 1505PDR-HS IC328 Inserti con rompi-truciolo sul tagliente, per sgrossature .

Codice art.: 5601467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELISHRED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5601467
EAN / GTIN 7291075038583
Codice del produttore 5601467
Numero-L L23910 704

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.85 mm, Spessore inserto (S) 5.92 mm, Larghezza inserto (W1) 9.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.85 mm
  • Spessore inserto (S) 5.92 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello