Rohrreinigungswelle, 10 mm x 10 m

Codice art.: 56013921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56013921
    EAN / GTIN 4022668139218
    Codice del produttore 56013921
    Numero-L L60010 7034

    Descrizione

    Descrizione:

    • Albero a doppio strato completo di manovella e artiglio
    • L'albero può essere esteso con lo stesso diametro
    • Per tubi da 50 – 70 mm

    Proprietà:

    • Diametro interno del tubo (mm): 10
    • L [m]: 10 m
    • Peso: 5255 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello