• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Specchio di ricambio

Codice art.: 56013594
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 56013594
EAN / GTIN 4022668135944
Codice del produttore 56013594
Numero-L L60010 7506

Descrizione

Descrizione:

  • Con impugnatura flessibile e magneti di fissaggio
  • Acciaio a specchio nichelato 80 x 70 x 1,0 mm

Proprietà:

  • Versione: acciaio nichelato
  • Altezza mm (h): 1 mm
  • Lunghezza [mm]: 80 mm
  • Peso: 45 g
  • Larghezza mm (b): 70 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello