Attrezzo di montaggio per connessione a S 3/4 ″ / 19,05 mm con presa 1/2 ″ / 12,7 mm, ¾ ″ 19,05 mm

Codice art.: 56013490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56013490
    EAN / GTIN 4022668134909
    Codice del produttore 56013490
    Numero-L L60010 6496

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pratico inserto a vite per filettatura ¾″ / 19,05 mm
    • È posizionato direttamente sulla filettatura
    • Svolta a destra e a sinistra
    • 12 rulli resistenti all'usura proteggono la filettatura
    • quadro interno da ½″ / 12,7 mm, adatto per tutti i cricchetti da ½″ / 12,7 mm come attacco
    • Made in Germany

    Proprietà:

    • Diametro (pollici): 3/4 ″
    • Diametro (mm): 19,05 mm
    • Quadro esterno [pollici]: 1/2 ″
    • Squadra esterna [pollici]: 12,7 mm
    • Peso: 199 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello