• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola per candele ″filo d'ottone″ L.150mm ottone ondulato 0,15 mm 3 file

Codice art.: 56013446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56013446
EAN / GTIN 4022668134466
Codice del produttore 56013446
Numero-L L60010 6608

Descrizione

Descrizione:

  • Piccolo e sottile, per tutti i lavori che richiedono solitamente un filo sottile
  • 3 file
  • Rifilatura in ottone corrugato 0,15 mm
  • Corpo base in legno, lavorazione migliore: Fabbricato in Germania

Proprietà:

  • File: 3
  • Lunghezza set: 35 mm
  • Rivestimento: ondulato in ottone 0,15 mm
  • Corpo: Legno
  • Lunghezza [mm]: 150 mm
  • Peso: 18 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello