Sbavatore interno-esterno D.min.8mm D.max.35mm

Codice art.: 56013236
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sbavatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56013236
    EAN / GTIN 4022668010432
    Codice del produttore 56013236
    Numero-L L60010 6598

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design professionale particolarmente di alta qualità con corpo in alluminio
    • Per tubi in acciaio inox, tubi in acciaio, tubi in rame, ottone, alluminio e plastica
    • Lame di sbavatura estremamente numerose per interni ed esterni = molto efficaci e durevoli

    Proprietà:

    • Diametro del tubo min. (mm): 8 mm
    • Diametro massimo del tubo (mm): 35 mm
    • Peso: 210 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello