Chiave a gradini ½ ″ / 12,7 mm,? ″ - 1 ″ 9,525-25,4 mm

Codice art.: 56013141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56013141
    EAN / GTIN 4022668131410
    Codice del produttore 56013141
    Numero-L L60010 7295

    Descrizione

    Descrizione:

    • 9 stadi, con lama piatta per cacciavite sulla punta
    • Attacco: Quadro ½″ / 12,7 mm

    Proprietà:

    • Numero di passi: 9
    • Guida quadrata esterna (mm): 12,7 mm
    • Lunghezza [mm]: 110 mm
    • Esagono di uscita esterno (mm): 9,525 - 25,4 mm
    • Peso: 130 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello