Chiave a gradini per gas da ½ ″ / 12,7 mm a 1 ″ / 25,4 mm, ½ ″ - 1 ″ 12,7-25,4 mm

Codice art.: 56013136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56013136
EAN / GTIN 4022668131366
Codice del produttore 56013136
Numero-L L60010 7047

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'installazione di gas e acqua
  • Con camma, esagono e attacco a dodici lati
  • 5 stadi da ½″ - 1″
  • Con attacco quadro da ½″
  • Esecuzione nichelata

Proprietà:

  • Numero di passi: 5
  • Guida quadrata esterna (mm): 12,7 mm
  • Lunghezza [mm]: 70 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Peso: 155 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello