Curvatubi in rame, 12 mm

Codice art.: 56013097
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56013097
EAN / GTIN 4022668130970
Codice del produttore 56013097
Numero-L L60010 6625

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di bloccaggio per un migliore fissaggio del tubo
  • Per una piegatura precisa di tubi in rame morbido e semiduro
  • Angolo di curvatura fino a 180°
  • Segmento di piegatura con impostazioni di grado

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (mm): 12 mm
  • Raggio (mm): 30 mm
  • Angolo: 180 °
  • Peso: 935 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello