Chiave a tubo tubolare 11x400mm

Codice art.: 56013037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56013037
    EAN / GTIN 4022668130376
    Codice del produttore 56013037
    Numero-L L60010 7369

    Descrizione

    Descrizione:

    400 x 11. versione extra lunga. Superficie cromata. Tubo in acciaio di precisione secondo DIN EN 10305-3. con maniglia a T scorrevole. per il fissaggio ottimale della rubinetteria del lavabo o del lavello. consente di lavorare nelle aree più ristrette.

    Proprietà:

    • Lunghezza [mm]: 400 mm
    • Peso: 232 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 11 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello