Set di chiavi a blocco per rubinetti

Codice art.: 56013014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 56013014
EAN / GTIN 4022668130147
Codice del produttore 56013014

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave per il serraggio e l'allentamento dei blocchi valvole Euro-Cone con camma e raccordo a vite esagonale SW 30 mm
  • I blocchi valvole ad angolo o a forma passante possono essere serrati senza problemi con brevi movimenti del nottolino sotto il radiatore
  • Opzione di montaggio lato testa per prolunga da 1/2″. La prolunga funge da impugnatura e, allo stesso tempo, garantisce una coppia maggiore
  • Montaggio laterale per prolunga da 1/2″ per lavorare con il nottolino di arresto davanti al radiatore
  • Opzione di registrazione per il tasto combinato n.. 3801 per avvitare i nippli di collegamento da 3/4″
Contenuto in 2 parti:
  • 1 toccare i tasti di blocco
  • prolunga a bussola da 1 1/2″

Proprietà:

  • Unità quadrata [pollici]: 1/2 ″
  • Peso: 500 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 30 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello