Chiave per rubinetti, 65 mm

Codice art.: 56013000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave di installazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56013000
EAN / GTIN 4022668130000
Codice del produttore 56013000
Numero-L L60010 6865

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo-vanadio, con rullo interno
  • Zincate
  • Lame di tensionamento forgiate in lamiera d'acciaio

Proprietà:

  • Profondità di serraggio mm: 45 mm
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 65 mm
  • Apertura bocca max. (in.): 2,559 ″
  • Regolazione della larghezza di apertura: Con regolazione rapida
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 270 mm
  • Peso: 710 g
  • Larghezza mm (b): 70 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello