Ang.bocca40mm L.300mm

Codice art.: 56012079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56012079
    EAN / GTIN 4022668015475
    Codice del produttore 56012079
    Numero-L L60010 7531

    Descrizione

    Descrizione:

    • A norma DIN ISO 8976
    • Giunto scorrevole passante, regolabile
    • Autobloccante sul pezzo
    • Acciaio al cromo-vanadio, verniciato di rosso
    • Temprato di alta qualità per un'elevata resistenza all'usura

    Proprietà:

    • Apertura massima delle ganasce (mm): 40 mm
    • Regolazione della larghezza di apertura: 7x
    • Lega: Acciaio al cromo vanadio
    • Lunghezza [mm]: 300 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello