Pinze per pompe dell'acqua Maul-W.40mm L.300mm Cromo-Vanadio-Acciaio

Codice art.: 56012009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56012009
    EAN / GTIN 4022668120094
    Codice del produttore 56012009
    Numero-L L60010 8093

    Descrizione

    Descrizione:

    • A norma DIN ISO 8976
    • Acciaio al cromo-vanadio, verniciato di rosso
    • Estremamente robusto grazie ai manici rinforzati con rivestimento in plastica
    • Giunto scorrevole passante

    Proprietà:

    • Apertura massima delle ganasce (mm): 40 mm
    • Regolazione della larghezza di apertura: 7x
    • Maniglie: Coperchio in plastica
    • Testa: laccato rosso
    • Lega: Acciaio al cromo vanadio
    • Lunghezza [mm]: 300 mm
    • Peso: 610 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello