CR D120-QF IC328 Inserti per frese a testa tonda per profilatura.

Codice art.: 5601198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5601198
EAN / GTIN 7291075445558
Codice del produttore 5601198
Numero-L L23970 44

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.4 mm, Spessore inserto (S) 3.6 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.4 mm
  • Spessore inserto (S) 3.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello