Chiave a nastro, 250 mm

Codice art.: 56011040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56011040
    EAN / GTIN 4022668110408
    Codice del produttore 56011040
    Numero-L L60010 6681

    Descrizione

    Descrizione:

    • Versione nichelata
    • Con nastro in tessuto di plastica antiscivolo collaudato (fabbricato in Germania)
    • Coperchio della maniglia in plastica
    • Max. carico di trazione di 300 kg
    • Infilare la cinghia come illustrato e fissarla saldamente all'oggetto

    Non estendere la leva e rendere fluido il movimento di trazione!

    Proprietà:

    • Larghezza della striscia: 22 mm
    • Diametro min. (mm): 160 mm
    • Lunghezza [mm]: 230 mm
    • Peso: 315 g
    • Larghezza mm (b): 170 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello