″ABC″-Maul-Rohrzange, 1″ 25,4 mm

Codice art.: 56011032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56011032
EAN / GTIN 4022668110323
Codice del produttore 56011032
Numero-L L60010 6958

Descrizione

Descrizione:

  • Tre forme DIN in una: A, B e C, angolata a 45°
  • Forma a ganascia ″Corner-o-Point″ per pezzi e fogli rotondi e angolari
  • Autobloccante sul pezzo
  • Acciaio al cromo-vanadio, manico a doppio profilo a T, completamente forgiato
  • Modello sottile con manicotto rinforzato
  • Rivestimento di alta qualità
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Madre protetta contro la perdita

Proprietà:

  • L: 1 ″
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 52 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 25,4 mm
  • Testa: Forma A, B e C, con angolo di 45°
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 325 mm
  • Peso: 800 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello