S-Maul Rohrzange ''ClassiC'', 1½″ 38,1 mm

Codice art.: 56011021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56011021
EAN / GTIN 4022668110217
Codice del produttore 56011021

Descrizione

Descrizione:

  • Forma C a norma DIN 5234 C, modello sottile
  • Acciaio al cromo-vanadio, manico a doppio profilo a T, completamente forgiato
  • Con una dimensione angolare favorevole, autoserrante sul pezzo
  • Supporto sicuro grazie al supporto a 3 punti, anche con tubi lisci
  • rivestimento di alta qualità
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Madre protetta contro la perdita

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1 1/2 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 68 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 38,1 mm
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Testa: Forma C, secondo DIN 5234 C
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 440 mm
  • Peso: 1570 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello