Chiave a tubo Svezia 90°, 1½″ 38,1 mm

Codice art.: 56011002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56011002
EAN / GTIN 4022668110026
Codice del produttore 56011002
Numero-L L60010 5744

Descrizione

Descrizione:

Istruzioni di direzione per i testi delle pinze:
  • Campo di applicazione
  • Punto di forza esclusivo/caratteristica speciale
  • Proprietà
  • Handle delle proprietà
  • Proprietà congiunta
  • Proprietà superficie/materiale
  • DIN

Proprietà:

  • L: 1 1/2 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 65 mm
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Testa: Forma C, secondo DIN 5234
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 430 mm
  • Peso: 1500 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello