• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a tubo Svezia 90°, 1″ 25,4 mm

Codice art.: 56011000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56011000
EAN / GTIN 4022668110002
Codice del produttore 56011000
Numero-L L60010 5743

Descrizione

Descrizione:

Istruzioni di direzione per i testi delle pinze:
  • Campo di applicazione
  • Punto di forza esclusivo/caratteristica speciale
  • Proprietà
  • Handle delle proprietà
  • Proprietà congiunta
  • Proprietà superficie/materiale
  • DIN

Proprietà:

  • L: 1 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 48 mm
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Testa: Forma C, secondo DIN 5234
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 315 mm
  • Peso: 780 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello