{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A24Q-BFX | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 8 mm | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560110 178X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020411 | |
Codice del produttore | 34046135 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** “2 in 1” 178X8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
205 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.389 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Numero massimo giri | 8.500 | 8.500 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
⌀ Disco | 178 | 178 |
Larghezza disco | 8 | 8 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |