Tagliatubi, 50 - 127 mm

Codice art.: 56010426
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56010426
EAN / GTIN 3521740104263
Codice del produttore 56010426
Numero-L L60010 6894

Descrizione

Descrizione:

  • Con lama per sbavatura integrata
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Meccanismo a cricchetto per un'alimentazione rapida
  • Rilascio per un'apertura rapida
  • Sostituzione rapida delle ruote di taglio senza utensili
  • Terzo rullo di guida regolabile in due posizioni (110 mm e 127 mm)

Proprietà:

  • Diametro minimo del tubo (in.): 2 ″
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 5 ″
  • Diametro del tubo min. (mm): 50 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 127 mm
  • Lunghezza [mm]: 400 mm
  • Peso: 1700 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello