Tagliatubi INOX, 6 - 76 mm

Codice art.: 56010414
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto tagliatubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56010414
    EAN / GTIN 4022668104148
    Codice del produttore 56010414
    Numero-L L60010 7252

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tubo inox
    • Guida telescopica della ruota di taglio
    • Con sgancio per un'apertura rapida
    • Meccanismo a cricchetto per un'alimentazione rapida della ruota di taglio
    • Ruote di scorta sulla maniglia
    • guida a 4 rulli
    • Corpo in alluminio pressofuso
    • Con lama per sbavatura integrata

    Proprietà:

    • Diametro del tubo min. (mm): 6 mm
    • Diametro massimo del tubo (mm): 76 mm
    • Spessore: 2,5
    • Lunghezza [mm]: 270 mm
    • No.: 10414
    • Peso: 934 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello