• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tagliatubi in rame, 6 - 76 mm

Codice art.: 56010404
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56010404
EAN / GTIN 4022668104049
Codice del produttore 56010404
Numero-L L60010 7451

Descrizione

Descrizione:

  • Per tubo in rame
  • Guida telescopica della ruota di taglio
  • Con sgancio per un'apertura rapida
  • Meccanismo a cricchetto per un'alimentazione rapida della ruota di taglio
  • Ruote di scorta sulla maniglia
  • 4 rulli con scanalatura per la crimpatura
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Con lama per sbavatura integrata

Proprietà:

  • Diametro del tubo min. (mm): 6 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 76 mm
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 2,992 ″
  • Diametro minimo del tubo (in.): 0,236 ″
  • Spessore: 2,0
  • Campo di applicazione: in rame
  • Lunghezza [mm]: 270 mm
  • Peso: 925 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello