• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tagliatubi in rame, Ø 3 - 45 mm

Codice art.: 56010402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56010402
EAN / GTIN 4022668104025
Codice del produttore 56010402
Numero-L L60010 6913

Descrizione

Descrizione:

  • Per tubo in rame
  • Con ruote di taglio di ricambio sull'impugnatura
  • Con lama per sbavatura integrata
  • Guida telescopica della ruota di taglio
  • 4 rulli con scanalatura per il fissaggio della crimpatura da ⅜″
  • Corpo in magnesio pressofuso

Proprietà:

  • Diametro del tubo min. (mm): 3 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 45 mm
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1,772 ″
  • Diametro minimo del tubo (in.): 0,118 ″
  • Spessore: 2,0
  • Campo di applicazione: in rame
  • Lunghezza [mm]: 180 mm
  • Peso: 600 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello