Forbici per pipe in plastica ″ Piraina® ″, 40 mm

Codice art.: 56010075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56010075
    EAN / GTIN 4022668100751
    Codice del produttore 56010075
    Numero-L L60010 6756

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le uniche forbici per tubi in plastica che tagliano Kevlar (SAE 100 R8)
    • Dotato di: Medaglia d'argento, concorso internazionale inventori, Parigi 2004
    • Nuovo modello per il taglio di PVC, PE, PP, PB, VPE, Tubi in PVDF e MLP
    • Taglia anche i tubi rigidi in PVC!
    • Forma della lama brevettata speciale, taglia senza schiacciare!
    • Geometria e angolo di attacco perfetti abbinati alla lama speciale
    • Inoltre, taglio facile grazie allo speciale meccanismo a cricchetto
    • Robusto corpo in alluminio
    • Qualità Made in Europe

    Proprietà:

    • Diametro massimo del tubo (mm): 42 mm
    • Peso: 570 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello