Disco da taglio in acciaio 2″ 31x19mm

Codice art.: 56010056
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rotella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56010056
EAN / GTIN 4022668014393
Codice del produttore 56010056
Numero-L L60010 6961

Descrizione

Descrizione:

31 x 19 x 9. Sistema di pressione a molla: garantisce un taglio migliore e una maggiore durata del disco di taglio. Sistema di cambio rapido del disco di taglio senza attrezzi. Con leva aggiuntiva. corpo in acciaio forgiato.

Proprietà:

  • Spessore: 9
  • Foro (mm): 19 mm
  • Diametro della ruota (mm): 31 mm
  • Campo di applicazione: acciaio, angolo acuto
  • adatto per n.: 56010002
  • Peso: 30 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello