Mini tagliatubi, fino a Ø 30 mm

Codice art.: 56010035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto tagliatubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56010035
    EAN / GTIN 4022668014195
    Codice del produttore 56010035
    Numero-L L60010 6668

    Descrizione

    Descrizione:

    fino a Ø 30 mm. mandrino portante in acciaio. Sistema di cambio rapido del disco di taglio. disco da taglio con cuscinetti ad aghi specifico per tubi INOX. rulli di guida con cuscinetti a rullini. Ruota di scorta nel pomello.

    Proprietà:

    • Diametro del tubo min. (mm): 3 mm
    • Diametro massimo del tubo (mm): 30 mm
    • Diametro massimo del tubo (pollici): 0,118 ″
    • Spessore: 2,5
    • Campo di applicazione: INOX
    • Lunghezza [mm]: 78 mm
    • Peso: 200 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello