Tagliatubi rapido per acciaio, ½ ″ - 2 ″ 12,7-50,8 mm

Codice art.: 56010012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56010012
EAN / GTIN 4022668100126
Codice del produttore 56010012
Numero-L L60010 7985

Descrizione

Descrizione:

  • Con 3 ruote di taglio e 2 rulli di guida separati per la sostituzione
  • Il dispositivo non deve essere completamente guidato intorno al tubo
  • Ciò lo rende particolarmente adatto per lavorare in angoli o aree difficili da raggiungere
  • Ruote da taglio in acciaio adatte anche per la colata duttile, nonché per il taglio di tubi in acciai inox e resistenti agli acidi

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 2 ″
  • Diametro minimo del tubo (in.): 1/2 ″
  • Diametro del tubo min. (mm): 12,7 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 50,8 mm
  • Spessore: 7,0
  • Lunghezza [mm]: 400 mm
  • Peso: 2200 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello