Sacca di chiusura con attacco in alluminio, 75 - 150 mm

Codice art.: 56004415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rubinetto a sfera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56004415
EAN / GTIN 4022668044154
Codice del produttore 56004415
Numero-L L60010 8096

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per pressioni di prova fino a 0,2 bar con aria
  • Realizzato in gomma naturale di alta qualità
  • Nel complesso molto flessibile e ad arco
  • Tessuto rinforzato, molto flessibile
  • il tubo flessibile di riempimento da 3 m con valvola automatica è incluso in tutte le bolle di arresto
  • Collegamento per aste di riempimento aria e scorrevoli 12 x 1,4 mm
  • Corpo di fissaggio in alluminio

Proprietà:

  • Diametro max. (mm): 150 mm
  • Diametro min. (mm): 75 mm
  • Pressione di esercizio: 1.5 bar
  • Peso: 1400 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello