Chiusura tubo ″ water stop ″, 125 mm

Codice art.: 56001520
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rubinetto a sfera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56001520
EAN / GTIN 4022668008071
Codice del produttore 56001520
Numero-L L60010 8078
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • La moderna soluzione di intercettazione per tubi fognari
  • Opzione di taglio più veloce!
  • Mantiene il test di pressione in conformità alla norma DIN EN 1610
  • Rimovibile a distanza collegando una fune
  • Passante per collegamento ½″

Proprietà:

  • Diametro max. (mm): 125 mm
  • Peso: 399 g
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello