Chiusura tubo ″ water stop ″, 100 mm

Codice art.: 56001510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Rubinetto a sfera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56001510
    EAN / GTIN 4022668008064
    Codice del produttore 56001510
    Numero-L L60010 7997

    Descrizione

    Descrizione:

    • La moderna soluzione di intercettazione per tubi fognari
    • Opzione di taglio più veloce!
    • Mantiene il test di pressione in conformità alla norma DIN EN 1610
    • Rimovibile a distanza collegando una fune
    • Passante per collegamento ½″

    Proprietà:

    • Diametro max. (mm): 100 mm
    • Peso: 264 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello