CHIAVI POLIGONALI

Codice art.: 55A.18X19
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 55A.18X19
EAN / GTIN 3148516989635
Codice del produttore 55A.18X19
Numero-L L60130 1231

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a doppio anello offset: spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Ideale per stringere i dadi nei lavori in serie
  • Testa ad anello con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 27.0 x 29.7
  • E x E1 [mm]: 11.2 x 12.2
  • L [mm]: 290
  • [g]: 260

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello